MERSEN ITALIA SPA - XESH302779 690V CP 10X38 AM 1A S/I - H302779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340356182
Codice prodotto
XESH302779
Cod. produttore
H302779
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.1 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


