MERSEN ITALIA SPA - XESH300571 12 URD 73 D11 A 0700 - H300571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 700 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1200 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3605340330465
Codice prodotto
XESH300571
Cod. produttore
H300571
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
700 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1200 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
146 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


