MERSEN ITALIA SPA - XESH300525 11 URD 71 TT F 0630 - H300525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 630 A
Tensione nominale AC - 1100 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
7449074584819
Codice prodotto
XESH300525
Cod. produttore
H300525
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
630 A
Tensione nominale AC:
1100 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
105 W


