MERSEN ITALIA SPA - XESH216667 690V CP 22X58 AM 80A S/I - H216667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009742
Codice prodotto
XESH216667
Cod. produttore
H216667
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.2 W


