MERSEN ITALIA SPA - XESH1017205 6,900 CP GR 14.51 0032 - H1017205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340506983
Codice prodotto
XESH1017205
Cod. produttore
H1017205
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.9 W


