MERSEN ITALIA SPA - XESH1017182 6,921 CP GR 14.51 0010 - H1017182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340506792
Codice prodotto
XESH1017182
Cod. produttore
H1017182
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.95 W


