pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL8 1-1/4X1/4 FUSE 250V 8A GDL - GDL8

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000000162157

Codice prodotto

XESGDL8

Cod. produttore

GDL8

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

sonstige

Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA