MERSEN ITALIA SPA - XESGDL6 1-1/4X1/4 FUSE 250V 6A GDL - GDL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - sonstige
Confezione
5 PZ
EAN
7449073263975
Codice prodotto
XESGDL6
Cod. produttore
GDL6
Produttore
XES
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


