MERSEN ITALIA SPA - XESGDL25 32V 25A 1/4 X 1-1/4 FUSE - GDL25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 32 V
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - sonstige
Confezione
5 PZ
EAN
7449077854384
Codice prodotto
XESGDL25
Cod. produttore
GDL25
Produttore
XES
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
32 V
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


