pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL2 1-1/4X1/4 FUSE 250V 2A GDL - GDL2

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - sonstige

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449077771193

Codice prodotto

XESGDL2

Cod. produttore

GDL2

Produttore

XES

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

sonstige

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA