MERSEN ITALIA SPA - XESGDL10 FUS. 6X32 125VAC VETRO RITARDATI 10A - GDL10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 125 V
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - sonstige
Confezione
5 PZ
EAN
0782001763381
Codice prodotto
XESGDL10
Cod. produttore
GDL10
Produttore
XES
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
125 V
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


