MERSEN ITALIA SPA - XESGDL1 1-1/4X1/4 FUSE 250V 1A GDL - GDL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
5 PZ
EAN
7449079284417
Codice prodotto
XESGDL1
Cod. produttore
GDL1
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
sonstige