MERSEN ITALIA SPA - XESG320051 6,9 URD 000 PV 050 - G320051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 50 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358162
Codice prodotto
XESG320051
Cod. produttore
G320051
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
50 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.7 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


