MERSEN ITALIA SPA - XESG300570 12,5 URD 73 D11 A 0630 - G300570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071672939
Codice prodotto
XESG300570
Cod. produttore
G300570
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
132 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


