MERSEN ITALIA SPA - XESG300524 11 URD 71 TT F 0550 - G300524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 550 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1100 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340329766
Codice prodotto
XESG300524
Cod. produttore
G300524
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
550 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1100 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
98 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


