MERSEN ITALIA SPA - XESG300501 11 URD 72 TTF 0700 - G300501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 1100 V
Corrente nominale - 700 A
Potere di interruzione - 150 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340329391
Codice prodotto
XESG300501
Cod. produttore
G300501
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
1100 V
Corrente nominale:
700 A
Potere di interruzione:
150 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
140 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA