pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG232513 NH 1 200A 500V AM - G232513

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399026824

Codice prodotto

XESG232513

Cod. produttore

G232513

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14.2 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG232513 - FUS. NH BT TAGLIA 1 - 500VAC AM 200A