MERSEN ITALIA SPA - XESG229293 MB00 160A 2P 1.000.139 - G229293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sezionatore sotto carico di sicurezza
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Passo delle guide 40 mm - no
Passo delle guide 50 mm - no
Passo delle guide 60 mm - no
Confezione
1 PZ
EAN
4027597021238
Codice prodotto
XESG229293
Cod. produttore
G229293
Produttore
XES
Tipologia:
Sezionatore sotto carico di sicurezza
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Passo delle guide 40 mm:
no
Passo delle guide 50 mm:
no
Passo delle guide 60 mm:
no
Passo delle guide 100 mm:
no
Passo delle guide 185 mm:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
2
Dimensione del fusibile:
HPC00