MERSEN ITALIA SPA - XESG223704 NH 00 125A 400V GG SGL - G223704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 400 V
Capacità di rottura nominale CA - 100 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399021812
Codice prodotto
XESG223704
Cod. produttore
G223704
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
400 V
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7.4 W