MERSEN ITALIA SPA - XESG218667 DV-FUSE 500V 160A GL-GG - G218667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DV
Corrente nominale - 160 A
Caratteristica di intervento - sonstige
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
4086500003204
Codice prodotto
XESG218667
Cod. produttore
G218667
Produttore
XES
Dimensione:
DV
Corrente nominale:
160 A
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Rame
Il sistema di fusibili D è la prima generazione di sistemi di fusibili a vite a norma DIN. È utilizzato in molti impianti.Trova applicazione nelle unità di distribuzione a bassa tensione, dove i fusibili possono essere sostituiti anche da personale non certificato.La gamma di fusibili D comprende le grandezze NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le cartucce di fusibili D sono utilizzate per la protezione di cavi e linee elettriche. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti fino al loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili D gG proteggono anche le apparecchiature e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


