MERSEN ITALIA SPA - XESG214159 NH 0 10A 500V GG - G214159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 10 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399001340
Codice prodotto
XESG214159
Cod. produttore
G214159
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
10 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.1 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


