MERSEN ITALIA SPA - XESG211560 500V CP 14X51 AM 16A P - G211560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009001
Codice prodotto
XESG211560
Cod. produttore
G211560
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.05 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


