MERSEN ITALIA SPA - XESG1017204 6,900 CP GR 14.51 0025 - G1017204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340506976
Codice prodotto
XESG1017204
Cod. produttore
G1017204
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.95 W


