MERSEN ITALIA SPA - XESG076412 1000 C4 URD 40 L D80 - G076412
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
3605340017250
Codice prodotto
XESG076412
Cod. produttore
G076412
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
120 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
18.5 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA