MERSEN ITALIA SPA - XESF232512 NH 1 160A 500V AM - F232512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399026817
Codice prodotto
XESF232512
Cod. produttore
F232512
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10.4 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


