MERSEN ITALIA SPA - XESF228487 NH 1 160A 690V GG - F228487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399026084
Codice prodotto
XESF228487
Cod. produttore
F228487
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
400 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14.6 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


