MERSEN ITALIA SPA - XESF217171 500V CP 10X38 AM 1A S/I - F217171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070777512
Codice prodotto
XESF217171
Cod. produttore
F217171
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.1 W


