MERSEN ITALIA SPA - XESF215653 690V CP 22X58 AM 40A P - F215653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399010038
Codice prodotto
XESF215653
Cod. produttore
F215653
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.7 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


