MERSEN ITALIA SPA - XESF201853 BASE NH 2-PP F/TORN. 1P - F201853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC2
Tipo di montaggio - Avvitabile
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 400 A
Confezione
3 PZ
EAN
8430399002590
Codice prodotto
XESF201853
Cod. produttore
F201853
Produttore
XES
Dimensione:
HPC2
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
400 A
Esecuzione del cavalierino:
no
Dispositivo di orientamento:
no
Senza alogeni:
sì
Base portafusibile per fusibili a coltello pieno. 690V max. Montaggio su guida DIN Connettori a vite per i cavi. 1P Taglia 2



