MERSEN ITALIA SPA - XESF1017203 6,900 CP GR 14.51 0020 - F1017203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340506969
Codice prodotto
XESF1017203
Cod. produttore
F1017203
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.8 W


