pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF1014581 6,900 CP GR 10.38 0025 - F1014581

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340501032

Codice prodotto

XESF1014581

Cod. produttore

F1014581

Produttore

XES

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.3 W

Fusibile Protistor 10x38 gR 690VAC senza percussore