pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF099572 6,9 URT 217/75 - F099572

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESF099572 6,9 URT 217/75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3605340162448

Codice prodotto

XESF099572

Cod. produttore

F099572

Produttore

XES

Fusibili ad altissimo potere di interruzione:Protezione dei semiconduttori di potenza secondo le norme IEC 60269-1 e -4 Tensione nominale di 690V secondo la norma IEC 33 Classe gR (corrente nominale da 12 a 90A) secondo la norma VDE 636-23 - Compensazione di tutti i sovraccarichi - Sicurezza e protezione migliorate - Possibilita di coordinamento selettivo con tutti i fusibili allinterno del circuito di distribuzione Classe aR (corrente nominale 100A) secondo le norme VDE 636-23 e IEC 60269-4 Connessione conforme a: - Norma tedesca DIN 43653/00C - Norma inglese BS88-4 Questi fusibili sono UL Recognized