pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF089498 CC1051 CP GRB 20.127 32 - F089498

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - sonstige

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340083651

Codice prodotto

XESF089498

Cod. produttore

F089498

Produttore

XES

Misura:

sonstige

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

100 kA

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

10.5 W

Specificatamente sviluppati per le applicazioni in c.c., i fusibili cilindrici 20x127 gR sono fusibili ad azione rapida, a pieno campo, utilizzati per la protezione di circuiti ausiliari, circuiti di controllo e altri dispositivi di misurazione e monitoraggio.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA