pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF086186 CC1051 CP GRC 20 127 50 - F086186

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - sonstige

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000003642335

Codice prodotto

XESF086186

Cod. produttore

F086186

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

sonstige

Corrente nominale:

50 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

15.5 W

Specificatamente sviluppati per le applicazioni in c.c., i fusibili cilindrici 20x127 gR sono fusibili ad azione rapida, a pieno campo, utilizzati per la protezione di circuiti ausiliari, circuiti di controllo e altri dispositivi di misurazione e monitoraggio.