MERSEN ITALIA SPA - XESF083656 CC1051 CP GRC 20 127 63 - F083656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - sonstige
Corrente nominale - 63 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340057768
Codice prodotto
XESF083656
Cod. produttore
F083656
Produttore
XES
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
63 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17.4 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


