MERSEN ITALIA SPA - XESF076825 6,921 CP URGD 27.60 200 - F076825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340020052
Codice prodotto
XESF076825
Cod. produttore
F076825
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
35.7 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


