MERSEN ITALIA SPA - XESE331158 US221 - E331158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
7449079288927
Codice prodotto
XESE331158
Cod. produttore
E331158
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


