MERSEN ITALIA SPA - XESE320279 6,9 URD 0 PV 0315 - E320279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 170 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358438
Codice prodotto
XESE320279
Cod. produttore
E320279
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W


