pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE300545 12,5 URD 71 D11 A 0200 - E300545

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340330038

Codice prodotto

XESE300545

Cod. produttore

E300545

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale AC:

1250 V

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

54 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE300545 - FUS. PSC TAGLIA 71 1250VAC URD DIN110 20