MERSEN ITALIA SPA - XESE229613 NH 0 250A 500V GG - E229613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025827
Codice prodotto
XESE229613
Cod. produttore
E229613
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
20.3 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


