MERSEN ITALIA SPA - XESE222207 500V CP 10X38 GG 10A C/I - E222207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007915
Codice prodotto
XESE222207
Cod. produttore
E222207
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.3 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


