MERSEN ITALIA SPA - XESE213099 500V CP 10X38 GG 25A S/I - E213099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449070683967
Codice prodotto
XESE213099
Cod. produttore
E213099
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.7 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


