pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE1062788 MODULOSTAR CUSCC 3P+N C/I - E1062788

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3605340603071

Codice prodotto

XESE1062788

Cod. produttore

E1062788

Produttore

XES

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

Visualizzazione ottica dei difetti:

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA