pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE1018628 6,921 CP GR 22.58 0080 - E1018628

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESE1018628 6,921 CP GR 22.58 0080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340513936

Codice prodotto

XESE1018628

Cod. produttore

E1018628

Produttore

XES

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE1018628 - FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 80A