MERSEN ITALIA SPA - XESE1018559 6,900 CP GR 22.58 0080 - E1018559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513769
Codice prodotto
XESE1018559
Cod. produttore
E1018559
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
13.8 W


