MERSEN ITALIA SPA - XESE1000573 H 1759P BCKUP 367-65/80 - E1000573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale - 17.5 kV
Con segnalatore d'urto - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340467789
Codice prodotto
XESE1000573
Cod. produttore
E1000573
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
17.5 kV
Con segnalatore d'urto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
63 kA
Lunghezza:
433 mm
Diametro:
65 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tecnica di installazione:
Aria