MERSEN ITALIA SPA - XESE1000136 H 2409UP BCKUP T442-56/1 - E1000136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 24 kV
Con segnalatore d'urto - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
2000006784933
Codice prodotto
XESE1000136
Cod. produttore
E1000136
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
24 kV
Con segnalatore d'urto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
63 kA
Lunghezza:
508 mm
Diametro:
56 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tecnica di installazione:
Aria