MERSEN ITALIA SPA - XESE076824 6,921 CP URGD 27.60 160 - E076824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 160 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340020038
Codice prodotto
XESE076824
Cod. produttore
E076824
Produttore
XES
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
160 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
32.5 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


