pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD331042 BASE MOD. CMS.14 3P+N - D331042

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8430399000282

Codice prodotto

XESD331042

Cod. produttore

D331042

Produttore

XES

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore di fusione, a norme IEC o IEC + UL. Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Nelle grandezze 14 e 22, la gamma offre la possibilità di utilizzare microinterruttori (forniti con gli apparecchi o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota. La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA