MERSEN ITALIA SPA - XESD301234 SI TT 32/33 - D301234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - Altro
Corrente nominale - 2500 A
Numero di poli - 1
Esecuzione del cavalierino - sì
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3605340338539
Codice prodotto
XESD301234
Cod. produttore
D301234
Produttore
XES
Dimensione:
Altro
Corrente nominale:
2500 A
Numero di poli:
1
Esecuzione del cavalierino:
sì
Tipo di collegamento:
Altro
Dispositivo di orientamento:
no
Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD301234 - BASI FUS. PER TAGLIE 32 E 33 TTF


